詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XB-83

品名 : [LL] 透湿型レインウェアー(グレー/ヘルメット対応

仕様

サイズ LL 耐水圧 10,000mm
透湿性 10,000g/㎡・24h 材質 表地:ポリエステル100%(TPUラミネート)
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
グレー 適応身長 175~185㎝
適応胸囲 96~104㎝ 適応胴囲 86~96㎝
上下セット
フード取り外し可(ヘルメット対応)
裾幅調整可能
ヘルメットにフィットするフードは首を振っても視界を防げず、首元からの雨の浸入を防ぎます。
現場作業から自転車走行まで幅広く対応
背面にベンチレーションを搭載。汗ムレを逃がし、べたつきを防ぎます。
腕の上げ下げがしやすい3Dカット仕様
安全性を高めるリフレクタープリントをジャケットの背面とパンツの裾に搭載。
脇下&股ぐり消臭テープ装備
収納袋付
追加説明
カタログ価格

7,500 (税抜)/ 8,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/16 04:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2213ページ
バリエーション一覧
EA996XB-81 [M] 透湿型レインウェアー(グレー/ヘルメット対応
EA996XB-82 [L] 透湿型レインウェアー(グレー/ヘルメット対応
EA996XB-83 [LL] 透湿型レインウェアー(グレー/ヘルメット対応
EA996XB-84 [3L] 透湿型レインウェアー(グレー/ヘルメット対応
EA996XB-85 [4L] 透湿型レインウェアー(グレー/ヘルメット対応
ウェブカタログ画像
  • ※画像はLサイズ(EA996XB-82)です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top