品番 : EA996XB-84
品名 : [3L] 透湿型レインウェアー(グレー/ヘルメット対応
仕様
| サイズ | 3L | 耐水圧 | 10,000mm |
|---|---|---|---|
| 透湿性 | 10,000g/㎡・24h | 材質 | 表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ) |
| 色 | グレー | 適応身長 | 175~185㎝ |
| 適応胸囲 | 102~110㎝ | 適応胴囲 | 94~104㎝ |
| 上下セット | |||
| フード取り外し可(ヘルメット対応) | |||
| 裾幅調整可能 | |||
| ヘルメットにフィットするフードは首を振っても視界を防げず、首元からの雨の浸入を防ぎます。 | |||
| 現場作業から自転車走行まで幅広く対応 | |||
| 背面にベンチレーションを搭載。汗ムレを逃がし、べたつきを防ぎます。 | |||
| 腕の上げ下げがしやすい3Dカット仕様 | |||
| 安全性を高めるリフレクタープリントをジャケットの背面とパンツの裾に搭載。 | |||
| 脇下&股ぐり消臭テープ装備 | |||
| 収納袋付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2213ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
