品番 : EA996XD-22A
品名 : [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | RF-13 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 耐水圧 | 10,000mmH2O |
| 透湿性 | 2,000g/m2-24h | フード | 襟裏収納式 |
| 材質 | 表地:ナイロン100%(PU透湿コーティング) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ) |
色 | ネイビー |
| 適応身長 | 170~180cm | 適応胸囲 | 90~98cm |
| 適応胴囲 | 78~88cm | ||
| 上下セット | |||
| 防水収納バッグ付 | |||
| 視界を向上、ワイドクリアガード | |||
| 水滴の侵入を防ぐダブルフラップ | |||
| 袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用 | |||
| 雨や風を防ぐマジック調節機能 | |||
| 裾とウエスト部分にスピンドル調整 | |||
| 収納力の高い両サイドポケット | |||
| 腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,160 円(税抜)/ 7,876 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2213ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XD-21A [M] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XD-22A [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XD-23A [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XD-24A [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |

