品番 : EA996XE-32
品名 : [L] レインウェアー(青)
仕様
| サイズ | L | 適応身長 | 170~180cm |
|---|---|---|---|
| 適応胸囲 | 90~98cm | カラー | 青 |
| 耐水圧 | 5,000mm | 材質 | 表:ポリエステル 裏:ポリ塩化ビニールコーティング |
| 丈 | 660mm | 裾幅 | 620mm |
| 裄丈 | 800mm | ズボン丈 | 1000mm |
| 股下 | 650mm | 重量 | 約600g |
| 上下セット | |||
| フード取外不可 | |||
| 上着前ジッパー付、締めひもつき | |||
| 袖口 ゴム絞り | |||
| ズボン ゴム絞り | |||
| ポケット類はありません | |||
| メッシュなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XE-31 [M] レインウェアー(青) |
| EA996XE-32 [L] レインウェアー(青) |
| EA996XE-33 [LL] レインウェアー(青) |
| EA996XE-34 [3L] レインウェアー(青) |
ウェブカタログ画像
拡大

