詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XE-34

品名 : [3L] レインウェアー(青)

仕様

サイズ 3L 適応身長 175~185cm
適応胸囲 102~110cm カラー
耐水圧 5,000mm 材質 表:ポリエステル
裏:ポリ塩化ビニールコーティング
660mm(Lサイズで) 裾幅 620mm(Lサイズで)
裄丈 800mm(Lサイズで) ズボン丈 1000mm(Lサイズで)
股下 650mm(Lサイズで) 重量 約600g
上下セット
フード取外不可
上着前ジッパー付、締めひもつき
袖口 ゴム絞り
ズボン ゴム絞り
ポケット類はありません
メッシュなし
追加説明
カタログ価格

3,700 (税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 02:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2214ページ

代替品

EA996XE-24
バリエーション一覧
EA996XE-31 [M] レインウェアー(青)
EA996XE-32 [L] レインウェアー(青)
EA996XE-33 [LL] レインウェアー(青)
EA996XE-34 [3L] レインウェアー(青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top