品番 : EA996XF-3A
品名 : [LL] レインウェアー(クリアー)
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | RF-3 |
---|---|---|---|
カラー | クリアー | サイズ | LL |
材質 | 塩化ビニール | 適応身長 | 170~175㎝ |
適応胸囲 | 96~104㎝ | 適用胴囲 | 86~96㎝ |
上下セット | |||
フード取外可能 | |||
ボタン留めタイプ | |||
胸ポケット付 | |||
袖口は二重袖(内側ゴム絞り) | |||
洗濯は方法に関係なくしないでください。 | |||
火のそばに置くと軟化や変形する場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/23 15:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2274ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XF-2A [L] レインウェアー(クリアー) |
EA996XF-3A [LL] レインウェアー(クリアー) |
EA996XF-4A [3L] レインウェアー(クリアー) |