詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XG-13A

品名 : [LL] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青)

仕様

サイズ LL 適応身長 170~180cm
適応胸囲 84~94cm 適応胴囲 82~92cm
耐水圧 35,000mm以上 透湿性 10,800g/㎡・24h以上
材質 ポリエステル100%(ePTFEラミネート) カラー
重量 795g
上下セット
フード取り外し可能
伸縮性で、柔らかい独自の伸縮素材が動作するときのつっぱり感を防ぎ、スムーズな動きを実現しました。
フィット性で、身体にピッタリとフィットするため、スマートな見た目と快適な着心地を実現しました。
防水性で、雨や雪を防ぎ、酷い嵐でもあなたの身体を守ります。
透湿性で、汗の水蒸気が外に排出されドライな快適さが続きます。
防風性で、冷たい風から身体を守り、体温の低下・不快感を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

38,300 (税抜)/ 42,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/25 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2213ページ
バリエーション一覧
EA996XG-12A [L] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青)
EA996XG-13A [LL] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青)
EA996XG-14A [3L] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青)
ウェブカタログ画像

商品動画

ウェアのご紹介 ウェアのご紹介
伸縮素材のご紹介 伸縮素材のご紹介

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top