品番 : EA996XG-14A
品名 : [3L] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青)
仕様
| サイズ | 3L | 適応身長 | 180~190cm |
|---|---|---|---|
| 適応胸囲 | 92~102cm | 適応胴囲 | 90~100cm |
| 耐水圧 | 35,000mm以上 | 透湿性 | 10,800g/㎡・24h以上 |
| 材質 | ポリエステル100%(ePTFEラミネート) | カラー | 青 |
| 重量 | 815g | ||
| 上下セット | |||
| フード取り外し可能 | |||
| 伸縮性で、柔らかい独自の伸縮素材が動作するときのつっぱり感を防ぎ、スムーズな動きを実現しました。 | |||
| フィット性で、身体にピッタリとフィットするため、スマートな見た目と快適な着心地を実現しました。 | |||
| 防水性で、雨や雪を防ぎ、酷い嵐でもあなたの身体を守ります。 | |||
| 透湿性で、汗の水蒸気が外に排出されドライな快適さが続きます。 | |||
| 防風性で、冷たい風から身体を守り、体温の低下・不快感を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,300 円(税抜)/ 42,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/11 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2213ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XG-12A [L] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青) |
| EA996XG-13A [LL] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青) |
| EA996XG-14A [3L] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ウェアのご紹介
伸縮素材のご紹介
