品番 : EA996XM-72
品名 : [M] レインウェアー上着(マリンブルー)
仕様
サイズ | M | 身丈 | 72cm |
---|---|---|---|
胸囲 | 122cm | 裄丈 | 82cm |
厚み | 0.42mm | 材質 | 表地:ポリ塩化ビニール 裏地:ポリエステル |
耐寒、耐油に優れています。 | |||
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 | |||
フード取外不可 | |||
袖口2重仕様 | |||
雨を通さない、完全ウエルダー仕上げ | |||
裏面は衣料タッチでムレ防止効果があります。 | |||
裾は丸くカットしてあります。 | |||
補修布付 (接着方法:水OKのビニール用接着剤で補修可能※接着剤は付属していません。) |
|||
<使用上の注意> ・洗濯は中性洗剤を使い、軽く振り洗いしてください。 ・陰干ししてください。 ・部分的には、石鹸水をつけた布で拭いてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/03 01:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2275ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA996XM-72 [M] レインウェアー上着(マリンブルー) |
EA996XM-73 [L] レインウェアー上着(マリンブルー) |
EA996XM-74 [LL] レインウェアー上着(マリンブルー) |
EA996XM-75 [3L] レインウェアー上着(マリンブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)