詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XM-73

品名 : [L] レインウェアー上着(マリンブルー)

仕様

サイズ L 身丈 75cm
胸囲 126cm 裄丈 84cm
厚み 0.42mm 材質 表地:ポリ塩化ビニール
裏地:ポリエステル
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
フード取外不可
袖口2重仕様
雨を通さない、完全ウエルダー仕上げ
裏面は衣料タッチでムレ防止効果があります。
裾は丸くカットしてあります。
補修布付
(接着方法:水OKのビニール用接着剤で補修可能※接着剤は付属していません。)
<使用上の注意>
・洗濯は中性洗剤を使い、軽く振り洗いしてください。
・陰干ししてください。
・部分的には、石鹸水をつけた布で拭いてください。
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 06:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2214ページ
バリエーション一覧
EA996XM-72 [M] レインウェアー上着(マリンブルー)
EA996XM-73 [L] レインウェアー上着(マリンブルー)
EA996XM-74 [LL] レインウェアー上着(マリンブルー)
EA996XM-75 [3L] レインウェアー上着(マリンブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top