品番 : EA996XN-24
品名 : [3L] レインウエアー[上着]
仕様
| サイズ | 3L | 適応サイズ | 身長:177~185cm 胸囲:102~110cm 胴囲:90~100cm 股下:73cm |
|---|---|---|---|
| 生地総厚 | 約0.4㎜ | 材質 | 表面:ポリ塩化ビニール 裏面:ポリエステル |
| フード一体型(フード取外不可。襟に収納可能。) | |||
| 袖口2重仕様(袖口カバー付。内袖は手首回りにゴム入り。) | |||
| ※適応サイズは目安です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,410 円(税抜)/ 10,351 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XN-21 [M] レインウエアー[上着] |
| EA996XN-24 [3L] レインウエアー[上着] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

