詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XN-21

品名 : [M] レインウエアー[上着]

仕様

サイズ M 適応サイズ 身長:162~168cm
胸囲:84~92cm
胴囲:72~82㎝
股下:65.5cm
生地総厚 約0.4㎜ 材質 表面:ポリ塩化ビニール
裏面:ポリエステル
フード一体型(フード取外不可。襟に収納可能。)
袖口2重仕様(袖口カバー付。内袖は手首回りにゴム入り。)
※適応サイズは目安です。
追加説明
カタログ価格

9,410 (税抜)/ 10,351 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 07:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2214ページ

代替品

EA996XB-61
  • 品番

    EA996XB-61

  • コメント

    違い:材質、色、デザイン等

バリエーション一覧
EA996XN-21 [M] レインウエアー[上着]
EA996XN-24 [3L] レインウエアー[上着]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 袖口カバー付き\n内袖は手首部にゴム入り
  • ※サイズは実寸の表示ではなく目安です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top