品番 : EA996XB-61
品名 : [M] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
仕様
| サイズ | M | 適応身長 | 160~170㎝ |
|---|---|---|---|
| 適応胸囲 | 84~92㎝ | 適応胴囲 | 72~80cm |
| 耐水圧 | 10,000mm | 透湿性 | 5,000g/㎡/24h |
| 材質 | ポリエステル100%(TPUラミネート) | 色 | ブラック |
| 用途 | 建設作業・警備・一般作業等 | フード取外し | 無し |
| ストレッチ素材で雨天はレインウェアー、晴天時はウインドブレーカーにもなります。 | |||
| 反射プリント付 | |||
| ストレッチ性・防水性・透湿性を兼ね備えたレインウェアーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XB-61 [M] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) |
| EA996XB-62 [L] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) |
| EA996XB-63 [LL] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) |
| EA996XB-64 [3L] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA996XB-66 : [M] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック) |
| オプション | EA996XB-67 : [L] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック) |
| オプション | EA996XB-68 : [LL] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック) |
| オプション | EA996XB-69 : [3L] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
