詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XB-68

品名 : [LL] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)

仕様

サイズ LL 適応胴囲 86~96㎝
適応股下サイズ 76㎝ 耐水圧 10,000mm
透湿性 5,000g/㎡/24h 材質 ポリエステル100%(TPUラミネート)
ブラック 用途 建設作業・警備・一般作業等
安全性を高める背面リフレクタープリント
両脇にポケット付
おしりの縫い目をなくし防水性を高めました。
追加説明
カタログ価格

5,180 (税抜)/ 5,698 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 07:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2214ページ
バリエーション一覧
EA996XB-66 [M] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)
EA996XB-67 [L] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)
EA996XB-68 [LL] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)
EA996XB-69 [3L] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top