詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XB-62

品名 : [L] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)

仕様

サイズ L 適応身長 170~180㎝
適応胸囲 90~98㎝ 適応胴囲 78~88cm
耐水圧 10,000mm 透湿性 5,000g/㎡/24h
材質 ポリエステル100%(TPUラミネート) ブラック
用途 建設作業・警備・一般作業等 フード取外し 無し
ストレッチ素材で雨天はレインウェアー、晴天時はウインドブレーカーにもなります。
反射プリント付
ストレッチ性・防水性・透湿性を兼ね備えたレインウェアーです。
追加説明
カタログ価格

7,090 (税抜)/ 7,799 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 07:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2214ページ
バリエーション一覧
EA996XB-61 [M] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
EA996XB-62 [L] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
EA996XB-63 [LL] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
EA996XB-64 [3L] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top