品番 : EA996XB-69
品名 : [3L] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)
仕様
| サイズ | 3L | 適応胴囲 | 94~104㎝ |
|---|---|---|---|
| 適応股下サイズ | 78㎝ | 耐水圧 | 10,000mm |
| 透湿性 | 5,000g/㎡/24h | 材質 | ポリエステル100%(TPUラミネート) |
| 色 | ブラック | 用途 | 建設作業・警備・一般作業等 |
| 安全性を高める背面リフレクタープリント | |||
| 両脇にポケット付 | |||
| おしりの縫い目をなくし防水性を高めました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/07 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XB-66 [M] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック) |
| EA996XB-67 [L] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック) |
| EA996XB-68 [LL] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック) |
| EA996XB-69 [3L] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA996XB-61 : [M] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) |
| オプション | EA996XB-62 : [L] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) |
| オプション | EA996XB-63 : [LL] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) |
| オプション | EA996XB-64 : [3L] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
