品番 : EA996XN-32
品名 : [L] レインロングパンツ
仕様
材質 | 表:ポリ塩化ビニール、裏:ポリエステル | サイズ | L |
---|---|---|---|
適応サイズ | 身長:167~173cm 胴囲:78~88cm 股下:70.0cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 23:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2315ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XN-31 [M] レインロングパンツ |
EA996XN-32 [L] レインロングパンツ |
EA996XN-33 [LL] レインロングパンツ |
EA996XN-34 [3L] レインロングパンツ |