品番 : EA996XM-83
品名 : [L] レインウェアーパンツ(マリンブルー)
仕様
| サイズ | L | 総丈 | 124cm |
|---|---|---|---|
| 腰周り | 116cm | 股下 | 70cm |
| 厚み | 0.42mm | 材質 | 表地:ポリ塩化ビニール 裏地:ポリエステル |
| 耐寒、耐油に優れています。 | |||
| 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 | |||
| ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 | |||
| ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 | |||
| ファスナー開閉式ではありません。 | |||
| 雨を通さない、完全ウエルダー仕上げ | |||
| 裏面は衣料タッチでムレ防止効果があります。 | |||
| 膝宛部分は裏から補強 | |||
| 補修布付 (接着方法:水OKのビニール用接着剤で補修可能※接着剤は付属していません。) |
|||
| <使用上の注意> ・洗濯は中性洗剤を使い、軽く振り洗いしてください。 ・陰干ししてください。 ・部分的には、石鹸水をつけた布で拭いてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XM-81 [S] レインウェアーパンツ(マリンブルー) |
| EA996XM-82 [M] レインウェアーパンツ(マリンブルー) |
| EA996XM-83 [L] レインウェアーパンツ(マリンブルー) |
| EA996XM-84 [LL] レインウェアーパンツ(マリンブルー) |
| EA996XM-85 [3L] レインウェアーパンツ(マリンブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
