品番 : EA996XM-81
品名 : [S] レインウェアーパンツ(マリンブルー)
仕様
| 材質 | 表地:ポリ塩化ビニール、 裏地:ポリエステル |
||
|---|---|---|---|
| 耐寒、耐油に優れています。 | |||
| 抗菌、防カビ、防汚加工がされています。 | |||
| ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。 | |||
| ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。 | |||
| ファスナー開閉式ではありません。 | |||
| 厚み | 0.42mm | サイズ | S |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/09 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XM-81 [S] レインウェアーパンツ(マリンブルー) |
| EA996XM-82 [M] レインウェアーパンツ(マリンブルー) |
| EA996XM-83 [L] レインウェアーパンツ(マリンブルー) |
| EA996XM-84 [LL] レインウェアーパンツ(マリンブルー) |
| EA996XM-85 [3L] レインウェアーパンツ(マリンブルー) |

