詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XM-84

品名 : [LL] レインウェアーパンツ(マリンブルー)

仕様

サイズ LL 総丈 127cm
腰周り 120cm 股下 72cm
厚み 0.42mm 材質 表地:ポリ塩化ビニール
裏地:ポリエステル
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
雨を通さない、完全ウエルダー仕上げ
裏面は衣料タッチでムレ防止効果があります。
膝宛部分は裏から補強
補修布付
(接着方法:水OKのビニール用接着剤で補修可能※接着剤は付属していません。)
<使用上の注意>
・洗濯は中性洗剤を使い、軽く振り洗いしてください。
・陰干ししてください。
・部分的には、石鹸水をつけた布で拭いてください。
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/09 07:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2214ページ
バリエーション一覧
EA996XM-81 [S] レインウェアーパンツ(マリンブルー)
EA996XM-82 [M] レインウェアーパンツ(マリンブルー)
EA996XM-83 [L] レインウェアーパンツ(マリンブルー)
EA996XM-84 [LL] レインウェアーパンツ(マリンブルー)
EA996XM-85 [3L] レインウェアーパンツ(マリンブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top