品番 : EA996XP-2C
品名 : [L] レインウェアー(ネイビー)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | RF-11 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 耐水圧 | 10,000mmH2O |
| フード | 襟裏収納式 | 色 | ネイビー |
| 適応身長 | 170~180cm | 適応胸囲 | 90~98cm |
| 適応胴囲 | 78~88cm | 材質 | 表:ポリエステル100%(PVCラミネート) 裏:ポリエステル100%(メッシュ) |
| 上下セット | |||
| ★背面反射プリント付 安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。 明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。 |
|||
| 視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 | |||
| 袖口が深く手袋もしっかり覆えます。 | |||
| フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。 | |||
| 裾口はボタンによる簡単調節。 自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/06/25 00:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XP-1C [M] レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XP-2C [L] レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XP-3C [LL] レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XP-4C [3L] レインウェアー(ネイビー) |
