詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XP-1C

品名 : [M] レインウェアー(ネイビー)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 RF-11
サイズ M 耐水圧 10,000mmH2O
フード 襟裏収納式 ネイビー
適応身長 160~170cm 適応胸囲 84~92cm
適応胴囲 72~80cm 材質 表:ポリエステル100%(PVCラミネート)
裏:ポリエステル100%(メッシュ)
上下セット
★背面反射プリント付
安全性を高めるデザイン反射を背中の中央に採用。
明るく輝き夜間や悪天候時に威力を発揮します。
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
袖口が深く手袋もしっかり覆えます。
フロントファスナー内側のフラップが水滴の侵入をシャットアウト。
裾口はボタンによる簡単調節。
自転車などの巻き込み防止や、跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/23 08:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2214ページ

代替品

EA996XZ-21B
バリエーション一覧
EA996XP-1C [M] レインウェアー(ネイビー)
EA996XP-2C [L] レインウェアー(ネイビー)
EA996XP-3C [LL] レインウェアー(ネイビー)
EA996XP-4C [3L] レインウェアー(ネイビー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top