詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XZ-21B

品名 : [M] 透湿性レインウェアー(黒)

仕様

サイズ M 材質 表地:ポリエステル100%(透湿TPUラミネート)、
裏地:ポリエステルメッシュ100%
カラー 透湿性 10,000mm
(10,000g/㎡・24h)
耐水圧 10,000mm 身長 160~170cm
胸囲 82~92cm ウエスト 72~80cm
注意事項 火気や高温な物に近づけないようにして下さい。
上下セット。
建築作業・警備作業などに
裾と手首の1部に反射ロゴ付
フード取り外し可
裾幅調整可能
ジャケット止水防止ファスナー使用
撥水加工
追加説明
カタログ価格

6,340 (税抜)/ 6,974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/01 14:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2213ページ

代替品

EA996XZ-41A
  • 品番

    EA996XZ-41A

  • コメント

    変更点:デザイン、透湿性など

バリエーション一覧
EA996XZ-21B [M] 透湿性レインウェアー(黒)
EA996XZ-22B [L] 透湿性レインウェアー(黒)
EA996XZ-23B [LL] 透湿性レインウェアー(黒)
EA996XZ-24B [3L] 透湿性レインウェアー(黒)
EA996XZ-25B [4L] 透湿性レインウェアー(黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top