品番 : EA996XZ-24B
品名 : [3L] 透湿性レインウェアー(黒)
仕様
| サイズ | 3L | 材質 | 表地:ポリエステル100%(透湿性TPUラミネート)、 裏地:ポリエステルメッシュ100% |
|---|---|---|---|
| カラー | 黒 | 透湿性 | 10,000mm (10,000g/m2・24h) |
| 耐水圧 | 10,000mm | 身長 | 175~185cm |
| 胸囲 | 100~110cm | ウエスト | 90~106cm |
| 注意事項 | 火気や高温な物に近づけないようにして下さい。 | ||
| 上下セット。 | |||
| 建築作業・警備作業などに | |||
| 裾と手首に反射ロゴ付 | |||
| フード取り外し可 | |||
| 裾幅調整可能 | |||
| ジャケットファスナー止水防止加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/08 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2213ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XZ-21B [M] 透湿性レインウェアー(黒) |
| EA996XZ-22B [L] 透湿性レインウェアー(黒) |
| EA996XZ-23B [LL] 透湿性レインウェアー(黒) |
| EA996XZ-24B [3L] 透湿性レインウェアー(黒) |
| EA996XZ-25B [4L] 透湿性レインウェアー(黒) |
