品番 : EA996XS-21B
品名 : [M] レインウェアー(オレンジ)
仕様
| サイズ | M | 耐水圧 | 15,000mm |
|---|---|---|---|
| 色 | オレンジ | 材質 | 表地:ポリエステル100%(裏面PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ) |
| 適応身長 | 160~170cm | 適応胸囲 | 84~92cm |
| 適応胴囲 | 72~80cm | 着丈 | 72cm |
| 胸回 | 120cm | 裄丈 | 86cm |
| 腰回(MAX/MIN) | 106/56cm | 股下 | 73cm |
| 上下セット | |||
| フード取り外し可能 | |||
| フード調整機能付 | |||
| ヘルメット対応 | |||
| 総裏メッシュ仕様でベタツキ感を緩和しています。 | |||
| 肩・肘・膝にはオックス素材を使用しており耐久性抜群、さらに肘と膝は二重構造で補強しています。 | |||
| ジャケットの前後には反射テープ付 | |||
| スピンドルにより裾巾の調節が可能 | |||
| 小物の収納に便利なフラップポケット付 | |||
| パンツの裾巾を調節するスナップボタン付 | |||
| 消臭・抗菌効果のあるデオドラントネームを採用 | |||
| 作業環境や運動性を考慮したワーキングレイン | |||
| 強くて軽い軽量PVC生地 | |||
| ウエストには調節用のスピンドルを装備。 ムレを緩和するハトメ付。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,090 円(税抜)/ 9,999 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XS-21B [M] レインウェアー(オレンジ) |
| EA996XS-22B [L] レインウェアー(オレンジ) |
| EA996XS-23B [LL] レインウェアー(オレンジ) |
| EA996XS-24B [3L] レインウェアー(オレンジ) |
| EA996XS-25B [4L] レインウェアー(オレンジ) |
