詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XS-25B

品名 : [4L] レインウェアー(オレンジ)

仕様

サイズ 4L 耐水圧 15,000mm
オレンジ 材質 表地:ポリエステル100%(裏面PVCラミネート)
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
適応身長 180~185cm 適応胸囲 108~116cm
適応胴囲 102~112cm 着丈 80cm
胸回 140cm 裄丈 93cm
腰回(MAX/MIN) 132/76cm 股下 78cm
上下セット
フード取り外し可能
フード調整機能付
ヘルメット対応
総裏メッシュ仕様でベタツキ感を緩和しています。
肩・肘・膝にはオックス素材を使用しており耐久性抜群、さらに肘と膝は二重構造で補強しています。
ジャケットの前後には反射テープ付
スピンドルにより裾巾の調節が可能
小物の収納に便利なフラップポケット付
パンツの裾巾を調節するスナップボタン付
消臭・抗菌効果のあるデオドラントネームを採用
作業環境や運動性を考慮したワーキングレイン
強くて軽い軽量PVC生地
ウエストには調節用のスピンドルを装備。
ムレを緩和するハトメ付。
追加説明
カタログ価格

9,090 (税抜)/ 9,999 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 02:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2214ページ
バリエーション一覧
EA996XS-21B [M] レインウェアー(オレンジ)
EA996XS-22B [L] レインウェアー(オレンジ)
EA996XS-23B [LL] レインウェアー(オレンジ)
EA996XS-24B [3L] レインウェアー(オレンジ)
EA996XS-25B [4L] レインウェアー(オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top