品番 : EA996XZ-42
品名 : [L] 透湿性レインウェアー(黒)
仕様
サイズ | L | 適応身長 | 170~180cm |
---|---|---|---|
適応胸囲 | 90~98cm | 適応胴囲 | 78~88cm |
着丈サイズ | 73cm | 股下サイズ | 74cm |
耐水圧 | 10,000mm | 透湿性 | 5,000g/㎡/24h |
色 | 黒 | 材質 | 表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ) 内襟・前立て裏:ナイロン100% |
上下セット | |||
バイザートップ付 | |||
ワンタッチアジャストで抜群のフィット感 | |||
快適な回転フード構造です。 | |||
動きやすいクライミング3Dカッティングを採用 | |||
フードを使用しないときは丸めて襟部分に収納可能 | |||
安全性を高める背面リフレクタープリント、パンツリフレクター付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,350 円(税抜)/ 10,285 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/26 03:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2275ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XZ-41 [M] 透湿性レインウェアー(黒) |
EA996XZ-42 [L] 透湿性レインウェアー(黒) |
EA996XZ-43 [LL] 透湿性レインウェアー(黒) |
EA996XZ-44 [3L] 透湿性レインウェアー(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)