詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XZ-44

品名 : [3L] 透湿性レインウェアー(黒)

仕様

サイズ 3L 適応身長 175~185cm
適応胸囲 102~110cm 適応胴囲 94~104cm
着丈サイズ 77cm 股下サイズ 76cm
耐水圧 10,000mm 透湿性 5,000g/㎡/24h
材質 表地:ポリエステル100%(TPUラミネート)
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
内襟・前立て裏:ナイロン100%
上下セット
バイザートップ付
ワンタッチアジャストで抜群のフィット感
快適な回転フード構造です。
動きやすいクライミング3Dカッティングを採用
フードを使用しないときは丸めて襟部分に収納可能
安全性を高める背面リフレクタープリント、パンツリフレクター付き
追加説明
カタログ価格

9,350 (税抜)/ 10,285 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/17 07:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2275ページ

代替品

EA996XZ-44A
  • 品番

    EA996XZ-44A

  • コメント

    変更点:カラー(黒→オリーブ)

バリエーション一覧
EA996XZ-41 [M] 透湿性レインウェアー(黒)
EA996XZ-42 [L] 透湿性レインウェアー(黒)
EA996XZ-43 [LL] 透湿性レインウェアー(黒)
EA996XZ-44 [3L] 透湿性レインウェアー(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top