品番 : EA997AE-21
品名 : φ21.9mm ドレンホース用ジョイント
仕様
| メーカー | 因幡電工 | 型番 | DHJ-14 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 切断したドレンホースの接続 | 外径 | φ21.9mm |
| 長さ | 28mm | 材質 | PE |
| 色調 | アイボリー | 適合ドレンホース | φ14mm |
| 切断したドレンホースを接続するパーツです。 | |||
| テープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/25 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0035ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997AE-21 φ21.9mm ドレンホース用ジョイント |
| EA997AE-22 φ24.4mm ドレンホース用ジョイント |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997AE-16 : 20.8mmx50m ドレンホース(高耐候性) |
| 本体 | EA997AE-16A : 20.8mmx50m ドレンホース(高耐候性) |

