詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997AE-22

品名 : φ24.4mm ドレンホース用ジョイント

仕様

メーカー 因幡電工 型番 DHJ-16
用途 切断したドレンホースの接続 外径 φ24.4mm
長さ 28mm 材質 PE
色調 アイボリー 適合ドレンホース φ16mm
切断したドレンホースを接続するパーツです。
テープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/25 13:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0035ページ

代替品

EA997AE-22A
バリエーション一覧
EA997AE-21 φ21.9mm ドレンホース用ジョイント
EA997AE-22 φ24.4mm ドレンホース用ジョイント
ウェブカタログ画像
  • 寸法図

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top