詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997AT-11

品名 : φ60mm エアコンスリーブセット

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 NFP-60H
セット内容 塞ぎキャップ(室内用)、貫通スリーブ、シーリングプレート、塞ぎキャップ(室外用) 取付穴径 60mm
全長 177mm スリーブ内径 58mm
スリーブ外径 60mm 適合壁厚 100~180mm
軟材質のためカッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能
不使用時の塞ぎキャップ付き
ツバ付き
追加説明
カタログ価格

780 円(税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 06:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0035ページ
バリエーション一覧
EA997AT-11 φ60mm エアコンスリーブセット
EA997AT-12 φ65mm エアコンスリーブセット
EA997AT-13 φ70mm エアコンスリーブセット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top