品番 : EA997AT-13
品名 : φ70mm エアコンスリーブセット
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | NFP-70H |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 塞ぎキャップ(室内用)、貫通スリーブ、シーリングプレート、塞ぎキャップ(室外用) | 取付穴径 | 70mm |
| 全長 | 177mm | スリーブ内径 | 58mm |
| スリーブ外径 | 70mm | 適合壁厚 | 100~180mm |
| 軟材質のためカッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能 | |||
| 不使用時の塞ぎキャップ付き | |||
| ツバ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0035ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997AT-11 φ60mm エアコンスリーブセット |
| EA997AT-12 φ65mm エアコンスリーブセット |
| EA997AT-13 φ70mm エアコンスリーブセット |
