品番 : EA997DA-150
品名 : φ159mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト
仕様
| サイズ(伸長) | φ159mm×10m | 呼径 | φ150㎜ |
|---|---|---|---|
| 外径 | 161㎜ | 許容曲げ半径 | 81㎜ |
| 鋼線ピッチ | 18mm | 耐熱温度 | -20~220℃ |
| 材質 | アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート | 重量 | 2.6kg |
| 梱包時は1/14に縮めてあります。 | |||
| アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており、耐久性に優れ、高気密です。 | |||
| 高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており、型崩れしにくくなっています。 | |||
| 国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997DA-100 φ108mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト |
| EA997DA-150 φ159mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト |
| EA997DA-200 φ210mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト |
| EA997DA-250 φ260mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト |
| EA997DA-300 φ312mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト |
