詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997DA-200

品名 : φ210mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト

仕様

サイズ(伸長) φ210mm×10m 呼径 φ200㎜
外径 212㎜ 許容曲げ半径 106mm
鋼線ピッチ 18mm 耐熱温度 -20~220℃
材質 アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート 重量 3.6kg
梱包時は1/14に縮めてあります。
アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており、耐久性に優れ、高気密です。
高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており、型崩れしにくくなっています。
国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835
追加説明
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/27 14:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997DA-100 φ108mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト
EA997DA-150 φ159mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト
EA997DA-200 φ210mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト
EA997DA-250 φ260mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト
EA997DA-300 φ312mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top