詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997DC-100

品名 : φ100x132mm 風量調節ダンパー(ウォーム式)

仕様

サイズ(D) φ100mm サイズ(L) 132mm
材質 鉄(亜鉛メッキ)
ウォーム式
空気の流れる量を調節するダンパーです
羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します
追加説明
カタログ価格

6,950 (税抜)/ 7,645 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/14 16:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997DC-100 φ100x132mm 風量調節ダンパー(ウォーム式)
EA997DC-150 φ150x132mm 風量調節ダンパー(ウォーム式)
EA997DC-200 φ200x132mm 風量調節ダンパー(ウォーム式)
ウェブカタログ画像
※画像はEA97DC-1501です
  • ※画像はEA97DC-1501です
  • D:100mm、L:132mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top