品番 : EA997DC-200
品名 : φ200x132mm 風量調節ダンパー(ウォーム式)
仕様
| サイズ(D) | φ200mm | サイズ(L) | 132mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) | ||
| ウォーム式 | |||
| 空気の流れる量を調節するダンパーです | |||
| 羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,180 円(税抜)/ 10,098 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997DC-100 φ100x132mm 風量調節ダンパー(ウォーム式) |
| EA997DC-150 φ150x132mm 風量調節ダンパー(ウォーム式) |
| EA997DC-200 φ200x132mm 風量調節ダンパー(ウォーム式) |
