品番 : EA997DD-150
品名 : φ150x132mm 風量調節ダンパー(ガイド式)
仕様
| サイズ(D) | φ150mm | サイズ(L) | 132mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) | 静圧 | ±500PA以下 |
| 最大通過風速 | 10m/sec以下 | ||
| ガイド式 | |||
| 空気の流れる量を調節するダンパーです | |||
| 羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/29 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997DD-100 φ100x132mm 風量調節ダンパー(ガイド式) |
| EA997DD-150 φ150x132mm 風量調節ダンパー(ガイド式) |
| EA997DD-200 φ200x132mm 風量調節ダンパー(ガイド式) |
