詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997DD-200

品名 : φ200x132mm 風量調節ダンパー(ガイド式)

仕様

サイズ(D) φ200mm サイズ(L) 132mm
材質 鉄(亜鉛メッキ) 静圧 ±500PA以下
最大通過風速 10m/sec以下
ガイド式
空気の流れる量を調節するダンパーです
羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します
追加説明
カタログ価格

6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0040ページ
バリエーション一覧
EA997DD-100 φ100x132mm 風量調節ダンパー(ガイド式)
EA997DD-150 φ150x132mm 風量調節ダンパー(ガイド式)
EA997DD-200 φ200x132mm 風量調節ダンパー(ガイド式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:200mm    L:132mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top