詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997DE-25

品名 : φ200mm スパイラルニップル

仕様

材質 亜鉛鋼板 呼び径 200
サイズ(mm) t:0.6 b:10
L:130 a:60
スパイラルダクトの差込用継手
管同士の接続時に使用します。
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/07 22:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0041ページ
バリエーション一覧
EA997DE-21 φ100mm スパイラルニップル
EA997DE-22 φ125mm スパイラルニップル
EA997DE-23 φ150mm スパイラルニップル
EA997DE-24 φ175mm スパイラルニップル
EA997DE-25 φ200mm スパイラルニップル
EA997DE-26 φ250mm スパイラルニップル
EA997DE-27 φ275mm スパイラルニップル
EA997DE-28 φ300mm スパイラルニップル
ウェブカタログ画像
  • t:0.6 b:10\nL:130 a:60

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top