品番 : EA997DE-26
品名 : φ250mm スパイラルニップル
仕様
| 材質 | 亜鉛鋼板 | 呼び径 | 250 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | t:0.6 b:10 L:130 a:60 |
||
| スパイラルダクトの差込用継手 | |||
| 管同士の接続時に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0041ページ | ||||
