品番 : EA997DE-31
品名 : φ100mm スパイラルY管
仕様
| 材質 | 亜鉛鋼板 | 呼び径 | 100 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:100 D3:100 t:0.6 L:260 L1:80 L2:180 L3:170 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,280 円(税抜)/ 3,608 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997DE-31 φ100mm スパイラルY管 |
| EA997DE-32 φ150mm スパイラルY管 |
| EA997DE-33 φ200mm スパイラルY管 |
