詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997DE-33

品名 : φ200mm スパイラルY管

仕様

材質 亜鉛鋼板 呼び径 200
サイズ(mm) D1:200 D3:200 t:0.6
L:420 L1:110 L2:310 L3:295
追加説明
カタログ価格

6,130 (税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 11:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0041ページ
バリエーション一覧
EA997DE-31 φ100mm スパイラルY管
EA997DE-32 φ150mm スパイラルY管
EA997DE-33 φ200mm スパイラルY管
ウェブカタログ画像
画像はEA97DE-32です。
  • 画像はEA97DE-32です。
  • D1:200 D3:200 t:0.6\nL:420 L1:110 L2:310 L3:295

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top