詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997DE-4

品名 : φ150mm スパイラルエルボ

仕様

材質 亜鉛鋼板 呼び径 φ150
サイズ(mm) D1:148 D2:154 t:0.6
L:150 a:61 r:150
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0041ページ
バリエーション一覧
EA997DE-1 φ 75mm スパイラルエルボ
EA997DE-2 φ100mm スパイラルエルボ
EA997DE-3 φ125mm スパイラルエルボ
EA997DE-4 φ150mm スパイラルエルボ
EA997DE-5 φ175mm スパイラルエルボ
EA997DE-6 φ200mm スパイラルエルボ
ウェブカタログ画像
画像は代表画像です
  • 画像は代表画像です
  • D1:148 D2:154 t:0.6\nL:150 a:61 r:150

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top