品番 : EA997DE-5
品名 : φ175mm スパイラルエルボ
仕様
| 材質 | 亜鉛鋼板 | 呼び径 | φ175 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:173 D2:173 t:0.6 L:175 b:10 a:80 r:175 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997DE-1 φ 75mm スパイラルエルボ |
| EA997DE-2 φ100mm スパイラルエルボ |
| EA997DE-3 φ125mm スパイラルエルボ |
| EA997DE-4 φ150mm スパイラルエルボ |
| EA997DE-5 φ175mm スパイラルエルボ |
| EA997DE-6 φ200mm スパイラルエルボ |
