品番 : EA997KF-4
品名 : 250mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)
仕様
| 用途 | 工業用水、冷却水、洗浄用水、メッキ液、酸、アルカリ水溶液 | 材質 | ろ材:PP、コア:PP |
|---|---|---|---|
| 最高使用温度 | 60℃ | ろ過精度 | 5μm |
| 全長 | 250mm | ||
| 糸巻きフィルター | |||
| 菱形の網目は大きな開口面積があるため、優れた流量特性を発揮します。 | |||
| PP製コア仕様は金属の分別が不要で、焼却処理が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/18 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1071ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997KF-6です。

