詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997KF-27

品名 : 500mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)

仕様

用途 工業用水、冷却水、洗浄用水、メッキ液、酸、アルカリ水溶液 材質 ろ材:PP、コア:PP
最高使用温度 60℃ ろ過精度 50μm
全長 500mm
糸巻きフィルター
菱形の網目は大きな開口面積があるため、優れた流量特性を発揮します。
PP製コア仕様は金属の分別が不要で、焼却処理が容易です。
追加説明
カタログ価格

2,980 (税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/02 04:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1071ページ

代替品

EA997KA-27
バリエーション一覧
EA997KF-3 250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)
EA997KF-4 250mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)
EA997KF-5 250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
EA997KF-6 250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)
EA997KF-8 250mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)
EA997KF-9 250mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
EA997KF-23 500mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)
EA997KF-24 500mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)
EA997KF-25 500mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
EA997KF-26 500mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)
EA997KF-27 500mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
EA997KF-28 500mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)
EA997KF-29 500mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997KF-6です。
  • ※画像はEA997KF-6です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top