品番 : EA997KW-12A
品名 : 樹脂製フィルターハウジング
仕様
本体サイズ(mm) | φ126×594 | タイプ | 不透明 |
---|---|---|---|
用途 | 純水、工業用水、冷却水、洗浄水のろ過 | 接続ねじ径 | 20A Rc |
設計圧力 | 25℃:0.49MPa 60℃:0.19MPa |
設計温度 | 60℃ |
適合フィルター長(mm) | 約500 | 材質 | PP |
重量 | 1.3kg | 容量 | 2.8L |
液体ろ過用です。 | |||
フィルターカートリッジは別売となります。 | |||
フィルターカートリッジ1本用(1Hi/2Hi用の2種)です。 | |||
プラスチック製(高純度ポリプロピレン)です。 | |||
高純度ポリプロピレンを使用しているため溶出が少なく、超純水などのろ過に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,800 円(税抜)/ 40,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 07:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1128ページ |
拡大