詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997KG-6

品名 : 250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)

仕様

用途 圧延油、潤滑油、作業油、ボイラー復水 材質 ろ材:コットン、コア:SUS304
最高使用温度 121℃ ろ過精度 25μm
全長 250mm
糸巻きフィルター
菱形の網目は大きな開口面積があるため、優れた流量特性を発揮します。
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/10/09 13:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1071ページ

代替品

EA997KB-6
バリエーション一覧
EA997KG-3 250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)
EA997KG-4 250mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)
EA997KG-5 250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
EA997KG-6 250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)
EA997KG-7 250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
EA997KG-8 250mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)
EA997KG-9 250mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top