品番 : EA997KG-9
品名 : 250mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
仕様
| 用途 | 圧延油、潤滑油、作業油、ボイラー復水 | 材質 | ろ材:コットン、コア:SUS304 |
|---|---|---|---|
| 最高使用温度 | 121℃ | ろ過精度 | 100μm |
| 全長 | 250mm | ||
| 糸巻きフィルター | |||
| 菱形の網目は大きな開口面積があるため、優れた流量特性を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1071ページ | ||||
代替品
![]() |
|

