詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997KL-27

品名 : 500mm 工業用カートリッジフィルター( 50μm)

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 50R-2510W
用途 樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過 材質 PVAスポンジ+メラミン樹脂
使用最高温度 非水系:80℃
水系:60℃
ろ過精度 50μm
初期精度 40μm 耐圧 非水系:0.39MPa
水系:0.20MPa
標準流量 水:20L/min
30cst:1.6L/min
120cst:0.3L/min
全長 500mm
重量 220g 入数 1本
公称寸法 外径:φ70mm
内径:φ30mm
交換差圧(推奨) △P(差圧)=0.20MPa
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターです。
独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって産業界の全般にわたり、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
特にゲル状の夾雑物の捕捉に最適です。
正確な気孔径管理
繊維素材にはない立体網目構造を成し、シャープな濾過制度を発揮します。
低い圧力損失
気孔率が約90%と他の素材に比べ各段に高く、連続気孔構造により低圧損設計が可能。
高粘度の液体も驚くほどの液量が確保できます。
優れた捕捉性
スポンジ状の気孔構造は夾雑物の捕捉性に優れ、独自の密度勾配が夾雑物の再脱落を防止します。
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/10/09 14:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1072ページ
バリエーション一覧
EA997KL-22 500mm 工業用カートリッジフィルター( 1μm)
EA997KL-23 500mm 工業用カートリッジフィルター( 3μm)
EA997KL-24 500mm 工業用カートリッジフィルター( 5μm)
EA997KL-25 500mm 工業用カートリッジフィルター( 10μm)
EA997KL-26 500mm 工業用カートリッジフィルター( 25μm)
EA997KL-27 500mm 工業用カートリッジフィルター( 50μm)
EA997KL-28 500mm 工業用カートリッジフィルター( 75μm)
EA997KL-29 500mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
EA997KL-30 500mm 工業用カートリッジフィルター(125μm)
EA997KL-31 500mm 工業用カートリッジフィルター(150μm)
EA997KL-32 500mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top